キーシードカッター KC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65879600 品番 KC 19X1
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 刃数12 全長(mm)58 首径(mm)6.5 柄径(Φmm)12 外径(Φmm)19 表面処理ノンコート 刃幅(mm)1 柄長さ(mm)40 首長(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする