用途金属、コンクリート及び木材の凹凸、腐食部の再生補修に。
仕様硬化前:引火性なし、硬化後:引火性なし
使用方法パテ状・ヘラ、コテ
使用温度範囲(℃)-40〜120
内容量(g)主剤A液:300、硬化剤B液:100
密度混合後:1.18kg/L
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
作業温度範囲(℃)5〜40
硬化時間48時間(at 20℃)温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります
燃焼性硬化前:可燃性、硬化後:可燃性
可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します
危険物の性状非水溶性