用途金属、コンクリート、木、陶磁器、硬質プラスチック等の硬質材に。
その他【混合後の状態】マスチック状(パテ状)
耐熱温度(℃)80(目安)
密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.10kg/L
塗布方法ヘラ、コテ
危険等級V
強度接着強度(せん断接着):5MPa / 引張強度:20MPa / 圧縮強度:80MPa / 線膨張係数:5×10-5/℃
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
作業温度範囲(℃)5〜40
硬化時間24時間(at 20℃)、温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります
耐寒温度(℃)-30(目安)
燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性
可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します
危険物の性状非水溶性