※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

椹・押型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65887553 品番6107
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質 サイズ(cm)27(約8合) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×240×75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65887562
2021-03-18
用途:
押し寿司にピッタリの型
有限会社中山堂 様 (製造業)

これは営業ではなく、自宅用の製品として購入しました。こちらでは約1升用と表示されていますが、今までと言うかまだ現役の我が家の型が1升用で、体積計算して半分のこれを注文しました。人数が減って5合用として購入しました。実測というか押し寿司二段で作りましたら、その通りの完成でした。この上蓋のサイズは5kg漬物の重りにピッタリでした。1升の時に使っていた一斗缶(25kg)でも蓋の桟上に納まるのでしっかりした押し寿司も出来ます。なので満足していますが表示の1升は何を以て計ったのか気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする