商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
呼び径(A)50
呼び径(B)2
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様静電防止、ステム飛出防止、ファイアセーフ構造
形状ストレート
質量(kg)9
材質(本体)SCS13A
寸法L(mm)180
寸法H(mm)120
ねじ径M16
適合規格水道施設浸出性能適合品
寸法t(mm)16
寸法D(mm)230
寸法C(mm)120
接続方式管フランジ
材質(ボール)304SS
寸法d(Φmm)50
材質(キャップ)SCS13A
寸法h(mm)19
材質(カバー)SCS13A
寸法g(mm)96
ボルト穴数4
ハンドル形状レバー式
寸法f(mm)2
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)304SS
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボディキャップ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート