ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ポーチライト
アウトドアスポットライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アルミダイキャスト、透明強化ガラス、レザー仕上げ(ダークグレー)
注文コード
65889367
品番
ERS4012H【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
アルミダイキャスト、透明強化ガラス、レザー仕上げ(ダークグレー)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
任意方向取付可能、防雨形
適合
LEDZランプJDR×1 E11
種別
110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)
1.3
電源(V)
100
消費電力(W)
5.5/5.0
注意
※LEDランプは別売りです。