※製品写真
ORAPI
ORAPIの 洗浄剤スプレー
ORAPIの ブレーキ・パーツクリーナ
504 SDI NEW 不燃性クリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(568mL×1本)
注文コード
65897914
品番
4504A5
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ガス・溶剤ともに不燃性の強力クリーナーです。
一般的なクリーナーと違い結露しにくく錆びの誘発も抑えられる。
中速乾。568mLはガスを含みません。
用途
エンジン内部の頑固な汚れやカーボン汚れの洗浄、ボイラーのバーナー部洗浄、印刷機械類の洗浄、電子パーツの洗浄、その他頑固な汚れやグリースの除去
主な用途
油汚れ
引火点・燃焼範囲
不燃
密度
1.3
KB
140
危険物の類別
非危険物
性状
透明液体
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
絶縁耐力
60KV
注意
※プラスチックや塗装面、合成繊維などは種類のよっては攻撃する可能性があるので前もって目立たないところでテストしてからご使用ください。