VPS-604AH カメラ電源(4ch) VPS-604AH TAKEX(タケナカエンジニアリング) 65902646

カメラ電源(4ch) VPS-604AH

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65902646 品番VPS-604AH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

AHDカメラ (940AHシリーズ) 専用重畳電源です。
カメラ入力端子に入力された映像信号が出力されます。(入力数1に対し、出力1)
配線距離は、3C-2V:最大300m、5C-2V/5C-FB:最大500m可能です。
カメラからの映像信号が同軸ケーブルを伝わる中で発生する映像信号の減衰を補償するケーブル補償ボリューム付きです。(AMP-GAIN/HF-GAIN機能)
※AMP-GAIN・・・画像のダイナミックレンジが乏しく、暗く感じる時に調整。
※HF-GAIN・・・画像の色が薄くなったり、輪郭が曖昧な時に調整。

用途監視、防犯、状況把握用途 付属品取扱説明書(保証書付):1冊 質量(kg)約1.7 使用温度範囲(℃)-10〜50 消費電力(W)最大30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)213×45×203(スイッチ、端子、ゴム足は除く) 電源(AC V)100±10%(50/60Hz) 外観3.44Y7.3/0.81 (マンセル近似値) 6分艶 伝送距離(m)3C-2V:最大300、5C-2V/5C-FB:最大500 調整機能各チャンネルに映像信号利得、高周波利得調整機能あり 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 映像出力AHD/CVBS、4入力(BNCコネクタ) 映像入力AHD/CVBS、4入力(BNCコネクタ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65902646
2020-03-27
用途:
事務所防犯の為取付
卸売・小売業

発注から納品までスムーズな取引で大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする