差し込み型キーハンガー SASUKEY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65903477 品番 HK-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

「掛ける」から「挿す」へ・・・。
帰宅時もお出かけ時も、ワンプッシュで鍵の差し入れができる!
便利で使いやすいキーストッカー!
キー単体で使用でき、カードキーなども対応!
付属のフックを使用すると、リモコンキーも対応できる。
コンパクトで、色彩により部屋の景観も崩しません!
取り付けは強力な両面テープでラクラク取付!

収納数約キー6本分、カードキー約4枚分 材質本体:PVC、フック:ABS、テープ:アクリル系粘着性剤 長さ(mm)200 幅(mm)50 レッド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする