WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 書庫・金庫・ロッカー
WAKI(和気産業)の キーボックス・名札掛け
WAKI(和気産業)の キーホルダー名札
ネームホルダー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65903592
品番
MY005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73
販売価格(税別)
¥
66
バスケットに入れる
キーホルダーなど名札入れに。
色
白
材質
PP樹脂・鋼
長さ(mm)
54
幅(mm)
23
寸法(縦×横)(mm)
54×24
内径(mm)
13
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。