超強力!!アクリルマグネットバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65903863 品番 NMG-018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットバーです。
スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、幅のある書類を留めるのに最適!

特性超強力 長さ(mm)220 材質本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石 幅(mm)20 厚さ(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
屋根のある屋外通路の壁面ボードへの掲示物へ使用

届いて当日すぐに掲示物をとめるために使用しましたが、まもなく風で飛んでしまい落下の衝撃でマグネットがバーから外れて紛失、使用不能になりました。バーといっても両端に丸い磁石が二つついているだけなので磁力も弱いです。

対象商品:
65903863
2021-04-02
用途:
外の掲示板で使用

野外の扉に提示物を貼っています。強力で雨でも風でも取れてしまった事は今までないですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする