布・衣類用 UVカット&撥水スプレー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65904055 品番 WUH-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スプレーするだけで強力に弾く!!
強力紫外線をブロック!
色アセ防止!
雨・雪・油ヨゴレを強力に弾く!
バックのお供に!
衣類・布製品にシュ!っとひと吹きで驚きの効果!!
この1本でいろんなところに使えます。
衣類、布製品のUVカット、撥水、撥油加工
日傘・帽子・手袋・衣類・カーテン等に

適合用途衣類・布製品 成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 内容量(mL)300 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.225L 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

UVカット撥水スプレーを使ったら、めっちゃ撥水したよ!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65904046
2025-05-26
用途:
衣類など、防水製品に使用。
サービス業

衣類など、防水製品に使用。まあまあ雨にも強く使いやすい時思います。

対象商品:
65904046
2020-07-30
用途:
手作り日傘のコーディング
医療・福祉・介護関連業

かんたんにできて使い勝っては良かったです。でも、あとどれくらい残っているかわからないので、分かると助かります。

対象商品:
65904046
2020-04-15
用途:
外出時に
自動車・二輪車・自転車関連業

室内で使用できないのが少し不便ですね。UVカットはまだ使用回数が少ないのでこれから体感できればと思います。

対象商品:
65904046
2018-07-19
用途:
日傘に利用
製造業

織物の裂地を使った日傘に使用し、吹きつけの具合も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする