No.580BK 取替用ドアチェーン ガードロック 65911055

 

No.580BK 取替用ドアチェーン ガードロック 65911055
No.580BK 取替用ドアチェーン ガードロック 65911055
No.580BK 取替用ドアチェーン ガードロック 65911055

取替用ドアチェーン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード65911055品番No.580BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

取替用 ドアチェーンです。
今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。(穴あけ不要)
ドライバーだけで交換できます。(自由にネジ位置が決められる
既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート、チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます。
賃貸マンションにも最適です! ドアチェーンの縦使用も可能。

材質本体:ステンレス製、ヘアーライン仕上げ、色品は塗装もしくはメッキ仕上げ 、チェーン、チェーンホルダー:ステンレス製、色品は塗装もしくはメッキ仕上げ 、万能プレート、金具:鉄製、亜鉛メッキ仕上げ本体サイズ(mm)180×33チェーン長(mm)220ホルダー寸法(mm)15×93
注意
※・今お使いのドアチェーンのネジとネジの間を確認してください。
・取付ネジは4mmを付属しております。現在のネジが5mmの場合は、別途ご購入下さい。
・木製扉・枠の場合は、別途木ネジをご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65911055
2018-03-08
用途: 取替用

現行品の同等品が見つかったので それを使用しました。この商品は比較的高級感があるので
それに見合ったところで使用するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする