WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
鉄旗丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
111
注文コード
65911204
品番
O-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
重量鉄扉用
取付は鉄部に溶接する
全長(mm)
111
材質
SPHC(熱間圧延鋼)
厚さ(mm)
4
仕様
左
寸法(mm)
100
横幅(mm)
63
横(mm)
126
ねじ穴数
0