WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 収納用品
WAKI(和気産業)の 室内収納
メッシュパネル専用 DX引掛カゴA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65911326
品番
EMP177
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
メッシュパネルに引っかけて使います。
耐荷重の範囲内でご使用してください。
材質
スチール クロームメッキ
色
クローム
高さ(mm)
90
奥行(mm)
130
耐荷重(kg)
2
横幅(mm)
260