不等辺アングル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65913374 品番1117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

棚や机、家具の補強に最適。

材質ステンレス304 L590mm W119mm W238mm ステン 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)6.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65913374 1117 75508519 1117ステンレス 連結プレートアングル フジテック・ジャパン 連結プレートアングル フジテック・ジャパン 1個 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65913365
2023-06-19
用途:
設備修理・改善

ギアモーターのカバー製作に使用。
メッキの乗りが良いので、長さ調整したのみで組込み。
品質は、若干の「反り」があるので、定規的な応用には向かないが修正しつつ固定していけば
問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする