DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の キッチンライト
キッチンスポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65925222
品番
DBK-39748Y
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板 白塗装
仕様
スイッチ付(点滅)
幅(mm)
105
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
180
タイプ
白熱灯60W相当
消費電力(W)
4.9
定格電圧(V)
AC100
角度(°)
首振外向のみ90・回転360
光源寿命
40000時間
容量(VA)
9
光束(Lm)
230
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
出しろ(mm)
220
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可