DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65927137
品番
DCH-38171Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
23.4
材質
鋼板・鋼管 ブラウンアンティーク色塗装、ガラス 消し
寸法(mm)
径Φ580×高385×全長1200
質量(kg)
4.1
光源寿命
40,000時間
定格電圧(V)
AC100
容量(VA)
39
明るさ
白熱灯100W ×3灯相当
適合ランプ
LED電球 7.8W(E26)×3灯 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
2290
注意
※調光器併用不可