DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65927207
品番
DCH-38197Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,800
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
39.2
材質
鋼板・鋼管 金色塗装、ガラス 透明(一部消し)
寸法(mm)
径Φ650×高300
質量(kg)
7.4
光源寿命
40,000時間
定格電圧(V)
AC100
容量(VA)
68
明るさ
白熱灯60W ×8灯相当
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26)×8灯 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
3760
注意
※調光器併用不可