DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65927338
品番
DCH-38780Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥73,000
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
39
材質
鋼板・鋼管・鋼棒 鉄錆色塗装、ガラス 乳白消し
寸法(mm)
径Φ705×高385
質量(kg)
4.7
光源寿命
40,000時間
定格電圧(V)
AC100
容量(VA)
65
明るさ
白熱灯100W ×5灯相当
適合ランプ
LED電球 7.8W(E26)×5灯 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
3670
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65927338
DCH-38780Y
81362690
DCH-38780Y
シャンデリア
DAIKO(大光電機)
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)