DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65927392
品番
DCH-38792Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,800
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
29.4
材質
鋼板・鋼管 白塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
径Φ580×高215
質量(kg)
2.8
光源寿命
40000時間
定格電圧(V)
AC100
容量(VA)
51
明るさ
白熱灯60W ×6灯相当
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26)×6灯 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
2580
注意
※調光器併用不可