DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65927548
品番
DCH-39455Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,800
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
24.5
材質
鋼板・鋼管 金色ヘアラインメッキ、鋼板 白塗装、陶器 白(マット)、ガラス 透明消し
寸法(mm)
径Φ675×高275
質量(kg)
4.9
光源寿命
40,000時間
定格電圧(V)
AC100
容量(VA)
42
明るさ
白熱灯60W ×5灯相当
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26)×5灯 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
2420
注意
※調光器併用不可