Tスロットカッター TC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65930919 品番 TC 12X5.5
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 刃数6 全長(mm)56 柄径(Φmm)12 外径(Φmm)12 表面処理ノンコート 刃幅(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする