DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の キッチンライト
シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
24
注文コード
65931224
品番
DCL-39920A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
消費電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
24
容量(VA)
25
適合ランプ
LED 24W 温白色 3500K
材質
鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
1.6
タイプ
Hf32W相当
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
985×75×140
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2300
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可