DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の キッチンライト
シーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65931267
品番
DCL-39921W
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
32
容量(VA)
33
適合ランプ
LED 32W 昼白色 5000K
材質
鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
1.6
タイプ
Hf32W×2灯相当
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
985×75×140
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
3600
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可