DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の キッチンライト
シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
32
注文コード
65931328
品番
DCL-39923W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,000
この商品は
消費電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
32
容量(VA)
33
適合ランプ
LED 32W 昼白色 5000K
材質
鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
1.6
タイプ
Hf32W×2灯相当
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
985×85×140
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
3600
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65931328
DCL-39923W
63715183
DCL-39923W
キッチンライト/ベースライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
21,900
税込
¥
24,090
注文コードが変更になりました