間接照明用器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色温白色 注文コード65946484 品番DSY-4047AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は調光の可否・光源色など329種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100 材質アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)0.3 長さ(mm)297 幅(mm)30 高さ(mm)32 タイプ単体・連結時末端用 色温度(K)3500 光源色温白色 容量(VA)5 光束(Lm)340 LED寿命(時間)40000時間 適合ランプLED 5W 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100
注意
※シーンコントローラー別売。※調光器別売(DP-37154E・36972〜5)。送り配線はできません。配線方向は片側のみです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65946484 DSY-4047AT 12308934 DSY-5468AWG LEDシステムライト DAIKO(大光電機) LEDシステムライト DAIKO(大光電機) 1台 7,298 税込8,028 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする