DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明用器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
昼白色
注文コード
65946527
品番
DSY-4048WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
調光の可否・光源色
など
329
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.5
定格電圧(V)
AC100
材質
アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.5
長さ(mm)
577
幅(mm)
30
高さ(mm)
32
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
容量(VA)
9
連結数
最大36台まで
光束(Lm)
760
LED寿命(時間)
40000時間
適合ランプ
LED 8.5W
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
5〜100
注意
※シーンコントローラー別売。※調光器別売(DP-37154E・36972〜5)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65946527
DSY-4048WT
12308977
DSY-5469WWG
LEDシステムライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
8,998
税込
¥
9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)