間接照明用器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 注文コード65946536 品番DSY-4048YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は調光の可否・光源色など329種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.5 定格電圧(V)AC100 材質アルミ型材 白アルマイト、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)0.5 長さ(mm)577 幅(mm)30 高さ(mm)32 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)9 連結数最大36台まで 光束(Lm)620 LED寿命(時間)40000時間 適合ランプLED 8.5W 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100
注意
※シーンコントローラー別売。※調光器別売(DP-37154E・36972〜5)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65946536 DSY-4048YT 12308986 DSY-5469YWG LEDシステムライト DAIKO(大光電機) LEDシステムライト DAIKO(大光電機) 1台 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする