DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明用器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
電球色
注文コード
65946597
品番
DSY-4050YT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,500
この商品は
調光の可否・光源色
など
329
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
17
定格電圧(V)
AC100
材質
アルミ型材 白アルマイト、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.9
長さ(mm)
1138
幅(mm)
30
高さ(mm)
32
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
18
連結数
最大36台まで
光束(Lm)
1260
LED寿命(時間)
40000時間
適合ランプ
LED 17W
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
5〜100
注意
※シーンコントローラー別売。※調光器別売(DP-37154E・36972〜5)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65946597
DSY-4050YT
12309047
DSY-5471YWG
LEDシステムライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
16,900
税込
¥
18,590
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)