DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明用器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
昼白色
注文コード
65946877
品番
DSY-4392WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
調光の可否・光源色
など
329
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
25
定格電圧(V)
AC100
材質
アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
1.1
仕様
シーンコントローラー別売、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
長さ(mm)
900
幅(mm)
85
高さ(mm)
35
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
容量(VA)
28
連結数
最大15台まで
光束(Lm)
2800
LED寿命(時間)
40000時間
適合ランプ
LED 25W
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65946877
DSY-4392WW
57290077
DSY-4392WWGE
LED間接照明
DAIKO(大光電機)
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)