間接照明用器具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65947333 品番 DSY-4507FW
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
消費電力(W)17 定格電圧(V)AC100 材質アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)1.5 仕様色温度切替機能付(2700K・5000K)、調光器別売(DP-37154E・36972〜5) 長さ(mm)613 幅(mm)100 高さ(mm)40 タイプ色温度切替タイプ 色温度(K)5000・2700 光源色昼白色・電球色 容量(VA)19 連結数最大13台まで 光束(Lm)1040 LED寿命(時間)40000時間 適合ランプLED 17W 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100
注意
※シーンコントローラーは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする