消費電力(W)26
定格電圧(V)AC100
材質アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)2.2
仕様色温度切替機能付(2700K・5000K)、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
長さ(mm)913
幅(mm)100
高さ(mm)40
タイプ色温度切替タイプ
色温度(K)5000・2700
光源色昼白色・電球色
容量(VA)30
連結数最大13台まで
光束(Lm)1560
LED寿命(時間)40000時間
適合ランプLED 26W
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100