間接照明用器具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65948128 品番 DSY-4566FW
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
消費電力(W)25 定格電圧(V)AC100 材質アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)2.2 仕様シーンコントローラー別売、調光器別売(DP-37154E・39672〜5) 長さ(mm)913 幅(mm)100 高さ(mm)40 器具・セットセット品 色温度(K)2700〜2000 光源色電球色〜キャンドル色 容量(VA)28 連結数最大15台まで 光束(Lm)1260 LED寿命(時間)40000時間 適合ランプLED 25W 演色指数(Ra)83 調光率(%)1 調光の可否 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする