消費電力(W)43
定格電圧(V)AC100
材質アルミ型材 白アルマイト 、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)3.6
仕様シーンコントローラー別売、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
長さ(mm)1513
幅(mm)100
高さ(mm)40
器具・セットセット品
色温度(K)2700〜2000
光源色電球色〜キャンドル色
容量(VA)43
連結数最大15台まで
光束(Lm)2100
LED寿命(時間)40000時間
適合ランプLED 43W
演色指数(Ra)83
調光率(%)1
調光の可否可
調色の可否可