DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明用器具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全329種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65948408
品番
DSY-4636WT
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
15
定格電圧(V)
AC100
材質
アルミ型材 シルバーアルマイト、鋼板 、ポリカーボネート 乳白
質量(kg)
1
長さ(mm)
900
幅(mm)
43
高さ(mm)
52
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
容量(VA)
16
連結数
最大26台まで
光束(Lm)
1470
LED寿命(時間)
40000時間
適合ランプ
LED 15W DECO-LINE(L900)
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
1〜100
注意
※シーンコントローラー別売。※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)