間接照明用器具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65948453 品番 DSY-4638AT
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
消費電力(W)25 定格電圧(V)AC100 材質アルミ型材 シルバーアルマイト、鋼板 、ポリカーボネート 乳白 質量(kg)1.6 長さ(mm)1500 幅(mm)43 高さ(mm)52 色温度(K)3500 光源色温白色 容量(VA)25 連結数最大26台まで 光束(Lm)2460 LED寿命(時間)40000時間 適合ランプLED 25W DECO-LINE(L1500) 演色指数(Ra)82 調光率(%)1〜100
注意
※シーンコントローラー別売。※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする