間接照明用器具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65948968 品番 DSY-4885YW
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
消費電力(W)8.4 定格電圧(V)AC100/200 材質アルミ型材 白アルマイト、ポリカーボネート 乳白(マット) 質量(kg)0.7 長さ(mm)612 幅(mm)36 高さ(mm)46 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)15/16 連結数最大30台(100V時)、50台(200V時)まで 電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1台お求めください。 光束(Lm)940 LED寿命(時間)40000時間 適合ランプLED 8.4W グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする