消費電力(W)20定格電圧(V)AC100/200材質アルミ型材 白アルマイト、ポリカーボネート 乳白(マット)質量(kg)1.8長さ(mm)1492幅(mm)36高さ(mm)46器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色容量(VA)21/21連結数最大30台(100V時)、50台(200V時)まで 電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1台お求めください。光束(Lm)2790LED寿命(時間)40000時間適合ランプLED 20Wグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否否調色の可否否