DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の アプローチライト
アウトドアアプローチ灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65949625
品番
DWP-36929
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付
材質
ステンレス シルバー塗装、アクリル 乳白
長さ(mm)
125
幅(mm)
125
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
180
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.1
光源寿命
40000時間
容量(VA)
11
光束(Lm)
580
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED 6.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可