DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポールライト
アウトドアローポール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65949643
品番
DWP-37129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,800
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
材質
アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装)
寸法(mm)
径□125×高900×埋込深300
質量(kg)
4.5
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
容量(VA)
9
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
360
注意
※調光器併用不可