DWP-37173 アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65949747

アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6.1 注文コード65949747 品番DWP-37173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は消費電力・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.1 材質アルミダイカスト 黒塗装、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)0.7 容量(VA)11 明るさ白熱灯60W相当 仕様拡散パネル付 幅(mm)120 高さ(mm)55 奥行(mm)150 定格電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 色(本体) 光束(Lm)280 適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65949747 DWP-37173 63712688 DWP-37173 アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機) アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機) 1台 9,598 税込10,558 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする