DWP-37202 アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65949808

アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)4.7 注文コード65949808 品番DWP-37202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は消費電力・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 材質アルミ 白塗装、ガラス 消し(一部透明・リブ入) 質量(kg)1 容量(VA)7 明るさ白熱灯60W相当 寸法(mm)径Φ120×出130 定格電圧(V)AC100 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)330
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする