DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.1
注文コード
65949817
品番
DWP-37225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
消費電力・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.1
材質
アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 乳白消し
質量(kg)
0.9
容量(VA)
11
明るさ
白熱灯60W相当
寸法(mm)
径Φ140×出85
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
適合ランプ
LED 6.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
220
注意
※調光器併用不可