DWP-37256 アウトドアローポール DAIKO(大光電機) 65949905

アウトドアローポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65949905 品番DWP-37256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8 材質アルミダイカスト・アルミ型材 黒塗装、ガラス 消し 寸法(mm)幅70×長110×高600×埋込深300 質量(kg)1.7 定格電圧(V)AC100 光源寿命40000時間 容量(VA)13 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 8W 電球色 3000K 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)230
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65949905 DWP-37256 63711963 DWP-40790Y アウトドアライト/ポール DAIKO(大光電機) アウトドアライト/ポール DAIKO(大光電機) 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする