DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.9
注文コード
65949923
品番
DWP-37259
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
消費電力・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
材質
アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 乳白
質量(kg)
1.2
容量(VA)
9
明るさ
白熱灯60W相当
仕様
上向付・下向付兼用
幅(mm)
180
高さ(mm)
210
奥行(mm)
220
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
色(本体)
黒
光束(Lm)
390
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可