DWP-37673 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65950054

人感センサー付アウトドアライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー消費電力(W)7.4注文コード65950054品番DWP-37673
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900
消費電力(W)7.4材質プラスチック シルバー塗装、アクリル 透明(マット)・乳白(マット)質量(kg)0.9容量(VA)13明るさ白熱灯60W相当幅(mm)220高さ(mm)225奥行(mm)110定格電圧(V)AC100機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)シルバー光束(Lm)380適合ランプLEDユニットフラット形(径90mm)6.7W・広角形 電球色 2700K演色指数(Ra)83調光の可否
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする