DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.7
注文コード
65950072
品番
DWP-37675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
消費電力・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.7
材質
プラスチック シルバー塗装、アクリル 透明(マット)・乳白(マット)
質量(kg)
0.8
容量(VA)
11
明るさ
白熱灯60W相当
幅(mm)
220
高さ(mm)
220
奥行(mm)
110
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
380m
適合ランプ
LEDユニットフラット形(径90mm)6.7W・広角形 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可