DWP-37870 アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65950237

アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)4.7 注文コード65950237 品番DWP-37870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は消費電力・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 材質アルミダイカスト シルバー塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装) 質量(kg)1.5 容量(VA)7 明るさ白熱灯60W相当 幅(mm)125 高さ(mm)125 奥行(mm)160 定格電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 色(本体) 光束(Lm)330 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K 演色指数(Ra)82 調光の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65950237 DWP-37870 63715025 DWP-37870 アウトドアライト/門柱灯/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) アウトドアライト/門柱灯/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 1台 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする