DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポールライト
アウトドアローポール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65950264
品番
DWP-37933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
3.7
材質
アルミダイカスト・ステンレス管・鋼板 黒塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
幅120×長165×高460×埋込深200
質量(kg)
1.5
仕様
キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付、拡散パネル付
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
容量(VA)
7
明るさ
白熱灯40W相当
適合ランプ
LED 3.7W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
170
注意
※調光器併用不可